詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638JG-191

品名 : 44x66mm カラビナ(アルミ/ブラック)

仕様

外寸(mm) 44×66 内寸(mm) 52×23
幅(mm) 8 開口(mm) 22
厚み(mm) 3 材質 カラビナ:アルミニウム(アルマイト処理)、リング:スチール(ニッケルメッキ)
カラー ガンメタ
内径φ22.2mmのリング付
独特のブーメラン形状
ベルト、財布、バッグに簡単にクリップできます。
ワイヤーゲートでカギをしっかりクリップします。
※登山用ではありません。
追加説明
カタログ価格

310 円(税抜)/ 341 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 41

(2026/11/01 20:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1378ページ 2330ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用イメージ
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top