詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638JN-41

品名 : 124.7x11.1mm ハーネスクリップ(アルミ製)

仕様

材質 アルミニウム 内寸(mm) 49×101
線径(mm) 11.1 開口幅(mm) 21.3
使用荷重(kg) 725 重量(g) 86.1
オートロック機構
商品本体に破断荷重の刻印があります。
追加説明
カタログ価格

3,970 円(税抜)/ 4,367 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/01 20:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1380ページ
ウェブカタログ画像
  • オートロック機能とは
  • サイズ(mm)\nA:11.1、B:17.7、C:21.3、D:12.4\nX:72.6、Y:124.7、Z:18.0

商品動画

【オートロック機構】EA638JN-4使用 【オートロック機構】EA638JN-4使用

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top