詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638JN-43

品名 : 114.3x12.7mm ハーネスクリップ(アルミ製)

仕様

材質 アルミニウム 内寸(mm) 53×87
線径(mm) 12.7 開口幅(mm) 26.9
使用荷重(kg) 997 重量(g) 90.7
オートロック機構
商品本体に破断荷重の刻印があります。
追加説明
カタログ価格

5,290 円(税抜)/ 5,819 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/09 21:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1380ページ
ウェブカタログ画像
  • オートロック機能とは
  • サイズ(mm)\nA:12.7、B:26.9\nX:77.4、Y:114.3、Z:18.0

商品動画

【オートロック機構】EA638JN-4使用 【オートロック機構】EA638JN-4使用

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top