詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638JS-21

品名 : 89x36x10mm 安全環付カラビナ(ステンレス/Wストッパー)

仕様

内寸 89×36㎜ 線径 10mm
開口 18mm 仕様 環付
使用荷重 215kg 破壊荷重 2600kg
材質 SUS304(バレル研磨) 重量 160g
レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用まで幅広い分野で使用されています。
ダブルストッパータイプ
安全環が2倍の速さで移動します。
錆びにくく丈夫なSUS304製
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
追加説明
カタログ価格

5,440 円(税抜)/ 5,984 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/01 21:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1379ページ
ウェブカタログ画像
  • ダブルストッパータイプ
  • 安全環が2倍の速さで移動
  • 単位:㎜

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top