詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638JW-51

品名 : 104x55x10mm 安全環付カラビナ(スチール製/単管)

仕様

内寸 104×55㎜ 線径 10㎜
開口 48.6㎜ 仕様 環付
使用荷重 170kg 破壊荷重 2050kg
材質 鉄(ニッケルクロムメッキ) 重量 213g
単管がゲートを通ります。
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
※開閉桿にバネが入っていないため、自動では戻りません。
追加説明
カタログ価格

3,280 円(税抜)/ 3,608 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/01 20:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1379ページ
ウェブカタログ画像
  • 単管が開口部を通ります。\n※開閉桿にバネが入っていないため自動では戻りません。
  • 単位:㎜

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top