品番 : EA638LB-6
品名 : φ72mm 吸盤取手(2個)
仕様
| サイズ | φ72mm | 材質 | 本体:ABS樹脂 吸盤:ポリウレタン、合成ゴム(NBR) |
|---|---|---|---|
| 取付方法 | 強力吸盤式 | 耐荷重 | 5kg |
| 入数 | 2 | 付属品 | ブラケット取付ねじ(φ4×30mm)、 プラグ(φ6×25mm)、 てすり棒固定ねじ(φ3×10mm) |
| ドアのザラザラ面にも使えます。 | |||
| 工夫次第でベランダ窓・開け閉めしにくいドア、引戸等開閉補助用品として、またフックとしても便利にご使用いただけます | |||
| 取り付け、取り外し簡単な強力吸盤式取手・フックです | |||
| 吸盤式なので、何度でも取り付け、取り外しが可能です | |||
| ベランダ窓の取手に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/09 12:54現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1346ページ 1819ページ | ||||
