詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638LD-10A

品名 : 324x100x131.5mm トイレットペーパーホルダー(2連)

仕様

メーカー カクダイ 型番 203-015
サイズ(mm) 324(W)×100(D)×131.5(H) 材質 ABS樹脂
カラー ホワイト 付属品 プラグ(4本)、タッピンねじφ4×35mm(4本)
仕様 ビス式
ワンタッチ仕様
芯なしペーパー用芯棒も使用できます。
スマートフォンやポーチを置くのに便利な棚付き
追加説明
カタログ価格

3,950 円(税抜)/ 4,345 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/01 08:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2123ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用例
  • 芯なしペーパーの使用方法

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top