品番 : EA638LD-31
品名 : 160x 81x 93mm トイレットペーパーホルダー
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 160×81×93 | 材質 | ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上) 紙切板、バー:ステンレス(鏡面研磨仕上) 取付ビス:ステンレス |
|---|---|---|---|
| 付属品 | 取付ベース:1個 ステンレストラスタッピングネジ4×30:2本 |
取付方法 | ※ペーパー交換のために右側は120mmあけて取り付けてください。 |
| 芯なしペーパーは使用できません。 | |||
| 直径120mm以下、幅110~118mmのペーパーを使用してください。 | |||
| サビの心配のないABS樹脂とステンレスを採用。 | |||
| クロームメッキ(樹脂部)と研磨(ステンレス部)による光沢の美しい表面仕上げです。 | |||
| 取付ビス頭が見えない意匠性に優れた仕様です。 | |||
| カラー | ホワイト | ||
| 粘着テープ、プラグはついておりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,760 円(税抜)/ 3,036 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 09:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2122ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
