品番 : EA638LD-40
品名 : 265x157x159mm トイレットペーパーホルダー(2連)
仕様
| メーカー | タカラ産業 | 型番 | 2R-TPH |
|---|---|---|---|
| サイズ | 265(W)×157(D)×159(H)mm | 材質 | ABS、POM、SUS |
| 重量 | 約800g | 付属品 | ブラケット、普通芯軸、鍵、アンカープラグ、タッピンネジ |
| ビス式 | |||
| 鍵付きのホルダーで、トイレットペーパーの盗難防止します。 | |||
| ホルダーの開閉は専用のカギを使って行います。 | |||
| ホルダーには2つのペーパーを補充できます。 | |||
| カバーをスライドすることでスペアを使用できます。 | |||
| ※直径120mm以下、幅105~114mm、軸穴径30~38mmのペーパーを使用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,700 円(税抜)/ 9,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/12 19:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2122ページ | ||||
