品番 : EA638LD-52
品名 : 165x 85x 98mm トイレットペーパーホルダー
仕様
| メーカー | TOTO | 型番 | YH408R |
|---|---|---|---|
| サイズ | 165(W)×85(D)×98(H)mm | 使用可能ペーパー | 外径:120mm以下 幅:114mm以下 芯内径:φ32~38mm |
| 取付方 | ビス式 | 材質 | 紙切板:ステンレス(鏡面仕上げ) ブラケット:亜鉛合金(メッキ仕上げ) |
| 付属品 | バインドタッピンねじφ4×40mm(2本) | ||
| 芯ありペーパー、芯なしぺーパーどちらも使用可能 | |||
| ペーパー交換のため、右側130mm以上のスペースが必要です。 | |||
| 芯棒は固定、向きは変更できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,950 円(税抜)/ 6,545 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 03:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2123ページ | ||||
代替品
![]() |
|

