品番 : EA638LD-54
品名 : 320x110x101mm トイレットペーパーホルダー(2連)
仕様
| メーカー | TOTO | 型番 | YH702 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 320(W)×110(D)×101(H)mm | 使用可能ペーパー | 外径:120mm以下 幅:105~114mm 芯内径:φ38mm程度 |
| 取付方 | ビス式 | 耐荷重 | 約61kg |
| 材質 | 本体:樹脂 棚板:ステンレス |
付属品 | なべタッピンネジφ4.5×4.0mm(4本) ワッシャーφ12mm,t=12mm(4枚) |
| 立座ラク棚付で手をついたも体を支えられて安心 | |||
| 紙切り板を抑えなくてもペーパーを楽にカットできる、ワンハンドカット機能付き | |||
| 芯棒がレバー式で、下からペーパーを差し込むだけでセットできる、フロントワンタッチ機能付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,600 円(税抜)/ 10,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2123ページ | ||||
