詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638LE-146

品名 : 140mm タオル掛け

仕様

メーカー カクダイ 型番 2069
サイズ 140×35×161(H)mm パイプ外径 7mm
耐荷重 1kg 取付方 ビス式
材質 ステンレス、POM、ABS
ビス2本付き
追加説明
カタログ価格

3,950 円(税抜)/ 4,345 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 13:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2131ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top