詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638LE-167

品名 : 650mm タオル掛け(ステンレス製/2段式)

仕様

メーカー TOTO 型番 YT408W6
全長 650mm タオル掛幅 589mm
パイプ径 φ10mm 奥行 120mm
高さ 40mm 耐荷重 1kg
取付方 ビス式 付属品 バインドタッピンねじφ4×40mm(4本)
材質 ブラケット:亜鉛合金(メッキ仕上げ)
バー:ステンレス
2段タオル掛け
追加説明
カタログ価格

19,000 円(税抜)/ 20,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/30 01:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2132ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top