品番 : EA638LF-133
品名 : 600x850mm 浴室マット(滑り防止)
仕様
| メーカー | ワコー | 型番 | BW-027 |
|---|---|---|---|
| 用途 | お風呂場でのヒートショック対策に 浴室での滑り止めに |
サイズ | 600×850mm |
| 厚み | 5mm | 重量 | 500g |
| 材質 | TPE(熱可塑性エラストマー) | ||
| 浴室でのスベリ止め効果をUPします | |||
| 床冷えを防いでヒートショックを予防します | |||
| 薄型でドアの開閉を妨げない、つまづきにくい厚み | |||
| グリップ力に優れ、滑りにくい 軽いので持ち運びに便利! 水洗いでき、手入れが楽チン! |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,090 円(税抜)/ 5,599 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/15 03:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2132ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
表面
