詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638LF-42

品名 : 350ml 石けん水入れ

仕様

メーカー TOTO 型番 TS125R
容量 0.35L 全長 200mm
取付穴径 9.5mm 材質 ステンレス鋼、合成樹脂、合成ゴム
付属品 皿木ねじφ4.5×38mm×2本
取付座×1枚
壁付けタイプ
押しボタン式
追加説明
カタログ価格

4,100 円(税抜)/ 4,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/06 09:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1082ページ
ウェブカタログ画像
  • 取付方法

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top