品番 : EA638LF-66
品名 : 340x320x290mm 浴室用イス(ホワイト)
浴室のタオルバーや扉のハンドルに掛けて乾かせるので衛生的
仕様
メーカー | 山崎実業 | 型番 | 5383 |
---|---|---|---|
シリーズ | tower(タワー) | 座面高さ | 250mm |
サイズ | 340(W)×320(D)×290(H)(フック含む)mm | 重量 | 1kg |
材質 | 本体:ポリプロピレン 滑り止め:エラストマー |
耐冷温度 | -40℃ |
耐熱温度 | 150℃ | 対応サイズ | パイプの直径:約3cm以下 シャワーフックの直径:約2.5cm以上 |
浴室のタオルバーに浮かせて収納できるから衛生的 | |||
おけは、マグネットが埋め込まれているので浴室壁面につけられます。 | |||
シャワーフックにも掛けられるプレート付き | |||
お風呂の縁に引っ掛けて乾かせます。 | |||
浴室の物干しバーに掛けて乾かせます。 | |||
浴室の扉のハンドルに | |||
脚部はアーチを描くデザインで風通しもバッチリ(先端は滑り止め付き) | |||
背もたれ付きでゆったり座れます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,400 円(税抜)/ 3,740 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 04:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2191ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画
