詳細表示

このページのURL:

品番 : EA639CG

品名 : 340kg トグルクランプ

仕様

水平レバー・下方押え型
締付能力 340kg バー開き角度 85度
ハンドル開き角度 50度 クランプ部 ネオプレンキャップ
サイズ 57.2×295.6×63.4mm 取付金具 57.2×57.2mm
取付穴 φ8.3mm×4箇所 全長 295.6mm
重量 640g
ビニールグリップ付
追加説明
カタログ価格

2,350 (税抜)/ 2,585 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/08/25 03:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0663ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top