詳細表示

このページのURL:

品番 : EA639CN

品名 : 550kg トグルクランプ

仕様

垂直レバー・下方押え型
締付能力 550kg クランプ部 ネオプレンキャップ
本体材質 スチール、亜鉛メッキ サイズ 95.2(W)×229.2(L)×342(H)mm
取付金具サイズ 64.3×76.2mm バーの開き ロールピンあり:100°
          ロールピンなし:140°
ハンドルの開き ロールピンあり:48°
             ロールピンなし:60°
取付穴 φ8.7mm×4箇所
重量 2540g
追加説明
カタログ価格

5,930 円(税抜)/ 6,523 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 18:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0663ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top