詳細表示

このページのURL:

品番 : EA639DG

品名 : 340kg トグルクランプ

仕様

F型・下方押え型
締付能力 340kg ジョー部分開き角度 90度
ハンドル開き角度 50度 最大開口幅 30mm
クランプ部 六角ボルト頭(1/2”-12THD) 材質 スチール、亜鉛メッキ
サイズ 19(W)×74.6(L)×210(H)mm 重量 500g
ビニールグリップ付
追加説明
カタログ価格

2,950 円(税抜)/ 3,245 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/23 18:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0665ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top