品番 : EA639WF-1
品名 : 113kg トグルクランプ(オートアジャスト)
ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能付
仕様
| 締付能力 | 113kgf | 取付金具 | 45×38mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 181mm | ストローク | 20mm |
| 材質 | 本体:スチール(ニッケルメッキ) クランプ:ポリエチレンキャップ |
||
| プッシュプル型 | |||
| 側面取付型 | |||
| 一体型圧力ネジにより、締付力が11~113kgf調整可能 | |||
| 耐食性に優れたニッケルメッキが施されています。 | |||
| 大きくて人間工学に基づいたハンドル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,720 円(税抜)/ 4,092 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 18:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0665ページ | ||||
