詳細表示

このページのURL:

品番 : EA639YA-4

品名 : 63kg トグルクランプ

カタログ訂正

24/11/27 ●締付能力…(誤)100kg (正)63kg (No.55、No.56 1115)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 ST-VTC202SF
全高 119mm 全長 62.6~132.6mm
取付金具サイズ 39.3×25.5mm 最大締付能力 63kg
アーム可動範囲 0~104° レバー可動範囲 0~64°
質量 160g 材質 本体:SPCC(亜鉛メッキ)
グリップ:ポリ塩化ビニル
ボルト・ナット:SUM41(亜鉛メッキ)
パッド(クランプ部):クロロプレンゴム(CR)
立型トグルクランプ
垂直レバー・下方押え型
クランプ位置固定タイプ
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

2,010 (税抜)/ 2,211 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/10/08 02:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0673ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用イメージ\n※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top