品番 : EA639YA-6
品名 : 173kg トグルクランプ
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | ST-VTC207U |
|---|---|---|---|
| 全高 | 177mm | 全長 | 100~208mm |
| 取付金具サイズ | 44.6×35.1mm | 最大締付能力 | 173kg |
| アーム可動範囲 | 0~115° | レバー可動範囲 | 0~62° |
| 質量 | 380g | 材質 | 本体・アーム:SPCC(亜鉛メッキ) グリップ:ポリ塩化ビニル ボルト・ナット:SUM41(亜鉛メッキ) パッド(クランプ部):クロロプレンゴム(CR) |
| 立型トグルクランプ | |||
| 垂直レバー・下方押え型 | |||
| クランプ位置調整可能タイプ | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/25 12:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0663ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA639YA-7 : 173kg トグルクランプ |
| 関連商品 | EA639YA-8 : 215kg トグルクランプ |
ウェブカタログ画像
拡大
