品番 : EA639YB-1
品名 : 30kg トグルクランプ
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | ST-H205U |
|---|---|---|---|
| 全高 | 17.5~47mm | 全長 | 69mm |
| 取付金具サイズ | 23.7×24mm | 最大締付能力 | 30kg |
| アーム可動範囲 | 0~85° | レバー可動範囲 | 0~75° |
| 質量 | 30g | 材質 | 本体:SPCC(亜鉛メッキ) グリップ:ポリ塩化ビニル ボルト・ナット:SUM41(亜鉛メッキ) パッド(クランプ部):クロロプレンゴム(CR) |
| 横型トグルクランプ | |||
| 水平レバー・下方押え型 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
725 円(税抜)/ 798 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/11/23 02:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0664ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
