品番 : EA639YB-16
品名 : 350kg トグルクランプ
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | ST-H235U |
|---|---|---|---|
| 全高 | 68~174mm | 全長 | 276mm |
| 取付金具サイズ | 57.2×57.2mm | 最大締付能力 | 350kg |
| アーム可動範囲 | 0~85° | レバー可動範囲 | 0~70° |
| 質量 | 620g | 材質 | 本体:SPCC(亜鉛メッキ) グリップ:ポリ塩化ビニル ボルト・ナット:SUM41(亜鉛メッキ) パッド(クランプ部):クロロプレンゴム(CR) |
| 横型トグルクランプ | |||
| 水平レバー・下方押え型 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,120 円(税抜)/ 3,432 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 20:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0664ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
