詳細表示

このページのURL:

品番 : EA639YC-1

品名 : 300kg トグルクランプ

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 ST-HTC603PS
全高 87mm 全長 122mm
取付金具サイズ 48.0×52.1mm ストローク 32mm
最大締付能力 300kg 質量 420g
材質 本体:SPCC(亜鉛メッキ)
グリップ:ポリ塩化ビニル
ベース:SCM440(黒色粉体塗装)
ボルト・ナット:SUM41(亜鉛メッキ)
パッド:クロロプレンゴム(CR)
シャフト:S45C(亜鉛メッキ)
押し型トグルクランプ
プッシュプル・横押え型
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 13:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0664ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用イメージ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top