品番 : EA639YC-3
品名 : 400kg トグルクランプ
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | ST-HTC608PS |
|---|---|---|---|
| 全高 | 106mm | 全長 | 155mm |
| 取付金具サイズ | 57.0×57.0mm | ストローク | 41mm |
| 最大締付能力 | 400kg | 質量 | 880g |
| 材質 | 本体:SPCC(亜鉛メッキ) グリップ:ポリ塩化ビニル ベース:SCM440(黒色粉体塗装) ボルト・ナット:SUM41(亜鉛メッキ) パッド:クロロプレンゴム(CR) シャフト:S45C(亜鉛メッキ) |
||
| 押し型トグルクランプ | |||
| プッシュプル・横押え型 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,390 円(税抜)/ 3,729 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 18:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0664ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

