詳細表示

このページのURL:

品番 : EA64

品名 : [59個組] 工具セット

カタログ訂正

25/08/22 順次、ダイヤルロック錠が未付属になります。(No.57 1023)

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 800S-59RE
ケースサイズ 555(W)×240(D)×300(H)mm
(スチール製)
重量 20kg
<セット内容>
(3/8”)SQソケット(12角) 8・10・12・13・14・17・19・21mm (3/8”)ディープソケット(6角) 8・10・12・13・14・17・19mm
(3/8”)SQヘクスローブビットソケット T20・T25・T30・T40 (3/8”)SQHe×ビットソケット 4・5・6・8・10mm
(3/8”)SQ60ギアラチェットハンドル 196mm (3/8”)SQエクステンションバー 75・150mm
(3/8”)SQユニバーサルジョイント
(3/8”)SQスピンナーハンドル 380mm 45°コンパクトタイプめがね 8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm
ボールハンマー
(ファイバーグラスハンドル)
340g モンキーレンチ 250mm
ラジオペンチ 165mm ニッパー 165mm
スリップジョイントプライヤー 200mm ヘキサゴンレンチセット 9pc
(-)ドライバー 5.5×75・6.0×100・8.0×150mm (+)ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm
(+)スタビードライバー #2×35mm (-)スタビードライバー 6.0×35mm
ツールボックス(トレイ付)
ツールの紛失防止に役立つウレタントレー付き
追加説明
カタログ価格

75,500 円(税抜)/ 83,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 23:14現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0417ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top