品番 : EA640GW-1
品名 : 50x180mm 絶縁電工ナイフ(被覆切)
カタログ訂正
26/02/27 カッター本体はクロムバナジウム鋼製で~摩耗や腐食に耐性があります。詳しくはWEB仕様を確認ください(No.57 1253)
刃はクロムバナジウム鋼製で、Tiコーティングされた表面は鋭く、摩耗や腐食に耐性があります
仕様
| 全長 | 180mm | 刃長 | 50mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 刃:クロムバナジウム鋼 ハンドル:PP+TPR |
使用温度 | -40℃~70℃ |
| 重量 | 107g | 規格 | IEC60900 |
| 1000V絶縁 | |||
| キャップ付 | |||
| 人間科学に基づいて設計されたハンドルで、快適に使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,630 円(税抜)/ 2,893 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/14 20:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0213ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
