品番 : EA640GW-2
品名 : 58x185mm 絶縁電工ナイフ(替刃式)
カタログ訂正
26/02/27 (誤)カッター本体はステンレス製で~→(正)カッター本体はクロムバナジウム鋼製で~ (No.57 1253)
刃はクロムバナジウム鋼製で、Tiコーティングされた表面は鋭く、摩耗や腐食に耐性があります
仕様
| 全長 | 185mm | 刃長 | 58mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 刃:クロムバナジウム鋼 ハンドル:PP+TPR |
使用温度 | -40℃~70℃ |
| 重量 | 98g | 規格 | IEC60900 |
| 1000V絶縁 | |||
| 替刃式(替刃:EA640GW-21) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,960 円(税抜)/ 3,256 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 08:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0213ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA640GW-21 : [EA640GW-2] 用替刃 |
ウェブカタログ画像
拡大
