品番 : EA640HB-1
品名 : 15mm/150mm 絶縁プラスチッククランプ
厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具で短絡の危険性を低減します
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 98 64 02 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 150mm | つかみ能力 | 15mm |
| 材質 | グラスファイバー補強プラスチック | 重量 | 61g |
| 1000V絶縁 | |||
| 絶縁マットの保持に | |||
| バネが内蔵されているので、簡単に使用できます。 | |||
| 全体が絶縁されているため、ショート(短絡)を防ぐことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,470 円(税抜)/ 2,717 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/01 19:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0223ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
