詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640LD-4

品名 : 1/2"DRx200mm 絶縁T型ハンドル

厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 98 40
差込角 1/2”(12.7mm) 全長 200mm
ハンドル長 165mm 重量 631g
材質 特殊工具鋼(鍛造、油焼入) 仕上げ クロームメッキ
すばやく簡単にソケットをロックします。
絶縁ソケットを一緒にお使い下さい。
追加説明
アイコン
カタログ価格

12,200 円(税抜)/ 13,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/15 16:19現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0215ページ 0216ページ
ウェブカタログ画像
  • すばやく簡単にソケットをロックします。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top