詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640MA-3B

品名 : 3/8"DRx200mm 絶縁ラチェットハンドル

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 IN3753
ギア数 24歯 差込角 3/8”
全長 200mm 重量 250g
1000V絶縁
ロック機構採用、作業中の不意な工具の脱落による短絡事故を防止します。
追加説明
アイコン
カタログ価格

27,300 円(税抜)/ 30,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/16 05:50現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0215ページ
ウェブカタログ画像
  • ロック機構採用、作業中の不意な工具の脱落による短絡事故を防止します。
  • T:62mm  L:200mm

資料

RoHS
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top