詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640RF-3

品名 : 3/8"DR 絶縁ラチェットハンドル

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 12165VDE
差込角 3/8” 全長 205mm
ヘッド部の厚さ 61mm ヘッド部の幅 37mm
ギア数 80歯 重量 298g
1000V絶縁
追加説明
アイコン
カタログ価格

38,300 円(税抜)/ 42,130 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/13 11:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0215ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top