品番 : EA640RJ
品名 : 3/8"DR 絶縁ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 12171/19/4VDE |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 485×86×290mm | 差込角 | 3/8” |
| (3/8”)絶縁ソケット(6角) | 7・8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19・20・22mm | ||
| (3/8”)絶縁TORXビットソケット…T20・T25・T30 | |||
| (3/8”)絶縁XZNビットソケット…M8・M10 | |||
| (3/8”)絶縁エクステンションバー | 94・178・258mm | (3/8”)絶縁ラチェットハンドル | 205mm |
| 重量(g) | 3056 | ||
| 1000V絶縁 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
185,600 円(税抜)/ 204,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/13 09:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 0213ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
