詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640SR-1

品名 : 150mm 絶縁プラスチッククランプ

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 E61215
1000V絶縁
全長 150mm つかみ能力 22mm
追加説明
カタログ価格

2,000 (税抜)/ 2,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2025/11/06 09:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0223ページ
ウェブカタログ画像

資料

形状画像
  1. IMG
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top