詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640TA-4

品名 : 強力型サーキットテスター

プローブとハンドルは頑丈な作りで、さらにコードはスプリング付で耐久性に優れています

仕様

使用範囲 DC12V以下 全長 170mm
コード長 1200mm
AC/DC 12Vまでをクイックチェックします。
ショート、断線部分を発見します。
絶縁クリップ付き
クリップでアースを取り、プローブをコードに刺してください。電気が流れていれば点灯します。
ハンドル、コード、クランプは強化され耐久性があります。
コードを保護するスプリング付き
追加説明
カタログ価格

3,670 円(税抜)/ 4,037 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0285ページ
ウェブカタログ画像
  • クリップでアースを取り、プローブをコードに刺してください。電気が流れていれば点灯します。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top