詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640TA-7

品名 : 3-49V デジタルサーキットテスター

2つのデジタルLED表示で測定しやすい

仕様

使用範囲 DC3~49V コード長(mm) 3.6m
全長 210mm
ほとんどの車両電装システムに対応するDC電圧(3~49V)を正確に表示します。
色で発光する為、360°全方位から極性を確認できます。
赤色のライトは正極性を示し、緑色は負極性を示します。
安全性を考えたコイルコードと頑丈なワニ口クランプ
プローブの側面はショート予防の為、絶縁されています。
追加説明
カタログ価格

22,700 円(税抜)/ 24,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/12 23:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0285ページ
ウェブカタログ画像
  • ほとんどの車両電装システムに対応するDC電圧(3~49V)を正確に表示します。
  • 色で発光する為、360°全方位から極性を確認できます。
  • 赤色のライトは正極性を示し、緑色は負極性を示します。

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top