詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640TF-4

品名 : 自動車用ヒューズテスター&プーラー

仕様

検電範囲 24V DC 機能 プラグインヒューズテスター
プラグインヒューズプーラー
全長 68mm 材質 プラスチック部:POM樹脂
鋼鉄部:銅ニッケル
重量 21g
プローブをスライドさせることで、3サイズのヒューズをチェックすることが可能です。(先端幅を6mm、12mm、20mmに調整できます)
ヒューズの断線をチェックしたり、ヒューズを抜く際にクリップとして使用することができます。
追加説明
カタログ価格

2,080 円(税抜)/ 2,288 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 47

(2026/11/01 19:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0283ページ
ウェブカタログ画像
  • ヒューズプーラー&クリップ
  • 通電するとランプが点灯します。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top