品番 : EA640TH-11
品名 : メモリーセーバー(OBDII用)
OBDⅡに接続するだけ! バッテリー交換時のメモリー保護に
仕様
| メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | MG-101 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 単3乾電池8個(別売) | コード長 | 1m |
| 材質 | 本体:ABS OBDⅡアダプター:ABS+PVC ケーブル:PVC |
使用環境温度 | 0~40℃ |
| 重量 | 200g | ||
| OBDⅡ端子対応 | |||
| 車のバッテリー交換時に本製品から電気を供給することで、車両の時計やナビ・オーディオなどのメモリーをバックアップ(保護)できます。 | |||
| バッテリー交換時のメモリー保護に。 | |||
| 出力電圧12V(単3乾電池×8個)なのでメモリーを簡単・確実に保護できます。 ※乾電池は付属しておりません。 |
|||
| OBDIIに接続するだけでバッテリー交換作業が簡単・確実にできます。 | |||
| 車内に設置するので、エンジンルームに置き忘れることはないです。 | |||
| バッテリーターミナルにワニロクリップを接続しないのでバッテリー交換時に外れるは心配無く、接続不良の心配はありません。 | |||
| 出力していることをPOWERランプ(緑)で確認できます。 | |||
| OBDIIコネクターにつなげていることをOBDIIランプ(赤)で確認できます。 | |||
| DC12V専用 | |||
| 【安全警告】 ※下記内容を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 ※本製品はバッテリー交換作業専用品となります。本製品を使用してバッテリー交換作業以外の整備や修理、バッテリーへの充電やブースターケーブルの代替等に使用しないでください。加熱、発火、火災、感電、ケガ等の原因となります。 ※本製品はDC12Vバッテリー専用です。他のバッテリーでは使用しないでください。加熱、発火、火災、感電、ケガ等の原因となります。 ※本製品を分解又は改造等しないでください。 ※本製品のケーブル部を無理に曲げたりねじったりしなしでください。加熱、発火、断線等の原因となります。 ※濡れた手で作業をしないでください。感電・ケガの原因となります。 ※作業手順を間違えないよう取り扱ってください。 ※異常・不具合等生じたばあいはただちに使用をやめ、販売店又は弊社までご相談ください。 ※点検・修理は販売店又は弊社に依頼してください。お客様ご自身又は弊社以外で行った修理等により起こったトラブルいや損害賠償等は弊社では一切責任を負いかねます。 |
|||
| 【使用上の注意】 ※下記内容を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。 ※作業前に、バッテリーを交換する車両のすべてのランプ類、電子機器類の電源を必ずOFFにしてください。 ※スマートキー車両はスマートキーが反応しないよう、車両から離れた場所に置いてください。 ※セキュリティーシステム搭載車両(オートアラーム搭載車両を含む)は、カーディーラー又は、セキュリティーシステム販売店等でバッテリー交換方法を確認して作業をしてください。 ※湿度の極端に高い場所、雨、雪等の水分のかかる場所での使用・保管はしないでください。(本製品は防滴・防水加工はされておりません。) ※塩害・塵廃害・科学ガスの被害を受けやすい場所では使用しないでください。 ※バッテリーの交換が終了するまで、本製品を車両側OBDⅡコネクターからはずさないでください。 ※バッテリー交換時はショート防止の為、必ず車両側ターミナル端子を布等で覆い絶縁してください。 ※本製品は輸入車には使用できません。 ※本製品は日本国内仕様です。輸入車、日本車ブランドでも海外生産車には使用できません。 ※交換する車両のバッテリーが完全に放電していると、すでにメモリーが保持されていない場合があります。 ※本製品を使用するには別途、新品の単3形アルカリ乾電池(1.5V)が8本必要です。充電式電池は使用できません。 ※OBDⅡアダプターをはずす際はコードを引っ張らずにOBDⅡアダプターを持ってはずしてください。 ※バッテリー交換中に車両側が1A(12W)以上消費した場合、メモリーが消えることがあります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,730 円(税抜)/ 4,103 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/05 22:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0285ページ | ||||
