品番 : EA640TH-8
品名 : メモリーセーバー
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 用途 | バッテリー交換時バックアップに |
|---|---|---|---|
| 型番 | 47410 | 電源 | 12V電源 または9V電池(別売) |
| コード長 | 1.5m | ||
| クランプタイプ | |||
| OBDⅡ端子対応 | |||
| 車輌のバッテリー交換の際、OBDⅡ端子からバックアップ電源を供給し、カーステレオや時計のメモリーを一時的に保つことができるバックアップツールです。 | |||
| LEDインジケーターと警告アラームで、接続間違いをお知らせするので、安心して作業を行えます。 | |||
| 12V乗用車であること、最大6Aの電流であること。(※日本車、アメリカ車のみ使用可能です) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,160 円(税抜)/ 8,976 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/22 01:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0285ページ | ||||
