品番 : EA640TH-9
品名 : メモリーセーバー
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 47400 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 9V電池×1本(別売) | 適応電圧 | 12V |
| 全長(mm) | 185 | 重量(g) | 45 |
| 本体に9V電池を取り付け、シガーライターに差込むだけでメモリーを保つことができます。 | |||
| ※使用時はすべての電気負荷をOFFにしてください。 | |||
| 〈使用方法〉 1.新品の9V乾電池(006P)を、アダプターに取り付けます。 2.車輌のキーを「OFF」の位置にします。 3.車輌側のシガーソケットに、シガーソケット用コネクター本体を差し込みます。 4.乾電池を付けたアダプターと、コネクターコードを接続します。 5.車輌のキーを「ACC」(アクセサリー)の位置にします。この際、電装品の電源を全て「OFF」にしてください。 6.整備書等を確認し、バッテリー交換手順に従い、作業を行ってください。(導通状態になりますので、ショートには十分注意のうえ作業を行ってください) 7.バッテリー交換作業が完了したら、シガーソケットから本製品を取り外してください。 |
|||
| シガーソケットに差し込んで素早く使える簡易タイプ | |||
| バッテリー取外し時のラジオやキーレスコード、時計等のメモリーを保護します。 | |||
| シガーライターに差し込んで使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 236 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0285ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
