詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640WE-1

品名 : 150mm 絶縁ラウンドノーズプライヤー

仕様

全長 150mm 先端径 2mm
材質 金属部:クロムバナジウム鋼 重量 155g
1000V絶縁
電気工事、精密機械のメンテに
クロムバナジウム鋼製で、高硬度と優れた靭性を備えています。
ハンドルは耐火性と耐高温性を備えた特殊断熱材採用
改良されたPP素材グリップにより高い耐衝撃性を実現
人間科学に基づいたハンドルで、握りやすく快適です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,430 円(税抜)/ 2,673 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 11:09現在)

商品入数 1 販売単位 丁
ウェブカタログ画像
  • T2:2mm  T1:10mm  L3:45mm\nW3:16.5mm  W4:7mm
  • 1000V絶縁

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top