詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640WE-11

品名 : 160mm 絶縁フラットノーズプライヤー

仕様

全長 160mm 先端幅 2.5mm
刃長 40mm 材質 金属部:クロムバナジウム鋼
重量 190g
1000V絶縁
電気工事、精密機械のメンテに
クロムバナジウム鋼製で、高硬度と優れた靭性を備えています。
ハンドルは耐衝撃性・耐火性・耐高温性を備えた特殊断熱材
人間科学に基づいたハンドルで、握りやすく快適です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,430 円(税抜)/ 2,673 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 16:03現在)

商品入数 1 販売単位 丁
ウェブカタログ画像
  • T2:2.5mm  T1:10mm  L3:40mm\nW3:17.5mm  W4:2.5mm
  • 1000V絶縁

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top