品番 : EA640XS-1
品名 : [22個組] 絶縁工具セット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | E81022 |
|---|---|---|---|
| 1000V絶縁 | |||
| ケースサイズ | 420×330×80(H)mm(樹脂ケース) | 型抜き材質 | EVA製 |
| 重量 | 3.3kg 〈セット内容〉 |
||
| (3/8”)200mmラチェットハンドル | |||
| (3/8”)125mmエクステンションバー | |||
| (3/8”)ソケット | 8・10・12・13・14・17・19mm | (+)ドライバー | #1・#2・#3 |
| (-)ドライバー | 3.5・4.0・5.5mm | 片口スパナ | 8・10・12・13・14・17・19mm |
| グリップはEN60900規格に準じて製造されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
62,900 円(税抜)/ 69,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 18:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0213ページ | ||||
