品番 : EA640XS-11
品名 : [8個組] 絶縁工具セット
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
〈セット内容〉 | 8点セット | (3/8”)絶縁ソケット(6角) | 8・10・13・17・19mm |
(3/8”)絶縁ラチェットハンドル | 200mm | (3/8”)絶縁エクステンションバー | 125mm |
(3/8”)絶縁T型ハンドル | 200mm | ケースサイズ | 347×167×119(H)mm |
重量 | 1.55kg | ||
1000V絶縁 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
36,300 円(税抜)/ 39,930 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/21 21:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0216ページ |
拡大