品番 : EA640XW-1
品名 : [5個組] 絶縁工具セット
カタログ訂正
26/02/13 重量:(誤)645g→(正)600g (No.57 1253)
仕様
| <セット内容> | 5点セット ●150mm電工ペンチ ●(+)ドライバー:#2 ●(-)ドライバー:1×5.5 ●140mm電圧テスター ●赤絶縁テープ |
ペンチ | 全長:150mm 重量:175g 切断能力:鉄線φ1.6mm |
|---|---|---|---|
| (+)ドライバー | サイズ:#2 軸径:6mm 軸長:100mm |
(-)ドライバー | サイズ:1×5.5mm 軸長:125mm |
| 電圧テスター | 全長:140mm | 赤絶縁テープ | 長さ:10m 幅:19mm 厚み:0.05mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ケースサイズ | 280(W)×41(D)×181(H)mm |
| 重量 | 600g | ||
| 1000V絶縁 | |||
| クロムバナジウム鋼製のため、高硬度で靭性に優れています。 | |||
| ケース付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,040 円(税抜)/ 6,644 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 21:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0210ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
