詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640XW-3

品名 : [13個組] 絶縁工具セット

仕様

<セット内容> 13点セット
●170mmラジオペンチ
●170mmペンチ
●170mmニッパー
●170mmワイヤーストリッパー
●160mmモンキーレンチ
●(-)ドライバー:0.4×2.5、0.8×4、1×5.5、1.2×6.5
●(+)ドライバー:#1、#2、#3
●140mm電圧テスター
ラジオペンチ 全長:170mm
重量:142g
切断能力:1.6mm(鉄線)
ペンチ 全長:170mm
重量:199g
切断能力:1.6mm(鉄線)
ニッパー 全長:170mm
重量:201g
切断能力:1.6mm(鉄線)
ワイヤーストリッパー 全長:170mm
重量:203g
皮むき能力:5mm
切断能力:10m㎡
モンキーレンチ 全長:160mm
重量:166g
最大口幅:20mm
(-)ドライバー 0.4×2.5mm(軸長:75mm)
0.8×4.0mm(軸長:100mm)
1.0×5.5mm(軸長:125mm)
1.2×6.5mm(軸長:150mm)
(+)ドライバー #1(軸径:4.5mm、軸長:80mm)
#2(軸径:6mm、軸長:100mm)
#3(軸径:8mm、軸長:150mm)
電圧テスター 全長:140mm 材質 クロムバナジウム鋼
ケースサイズ 375(W)×75(D)×260(H)mm 重量 2.62kg
1000V絶縁
ハンドルは耐火性と耐高温性を備えた特殊断熱材
錆びにくく耐腐食性があり、耐久性があり長寿命です
クロムバナジウム鋼製のため、高硬度で靭性に優れています。
ケース付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

33,200 円(税抜)/ 36,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/21 12:37現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0210ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top