品番 : EA640XW-31
品名 : 8本組 ドライバー(絶縁)
仕様
| セット内容 | ・(-)ドライバー×4 ・(+)ドライバー×3 ・電圧計×1 |
(-)ドライバー | (刃幅×刃厚×軸長) 2.5×0.4×75mm 4.0×0.8×100mm 5.5×1.0×125mm 6.5×1.2×150mm |
|---|---|---|---|
| (+)ドライバー | (サイズ×軸径×軸長) #0×3.0×60mm #1×4.5×80mm #2×6×100mm |
電圧計 | 全長:140mm |
| 材質 | 金属部:クロムバナジウム鋼 | ケースサイズ | 255×210×40(H)mm |
| 総重量 | 720g | ||
| 1000V絶縁 | |||
| 電気工事、精密機械のメンテに | |||
| クロムバナジウム鋼製で、高硬度と優れた靭性を備えています。 | |||
| 人間工学に基づいたハンドルで握りやすいです。 | |||
| ケース付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,080 円(税抜)/ 5,588 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/16 09:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
