詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640XW-32

品名 : 12本組 ドライバー・絶縁(差替式)

仕様

〈セット内容〉 ・(-)ドライバー×4
・(+)ドライバー×2
・ポジドライバー×2
・TORXドライバー×3
・電圧テスター×1
材質 金属部:クロムバナジウム鋼
(-)ドライバー (刃幅×刃厚×軸長)
0.6×3×100mm
0.8×4×100mm
1×5.5×100mm
1.2×6.5×100mm
(+)ドライバー #2×100mm、#1×100mm
ポジドライバー PZ2×100mm、PZ1×100mm TORXドライバー T10×100mm、T15×100mm、T20×100mm
電圧テスター 全長:140mm 工具袋 サイズ:240×180×55mm
総重量 500g
1000V絶縁
電気工事、精密機械のメンテに
クロムバナジウム鋼製で、高硬度と優れた靭性を備えています。
刃部にブラックコーティングを施しており、高硬度・高トルク・高耐摩耗性・耐久性に優れています。
先端マグネット加工
人間工学に基づいたハンドルで握りやすいです。
収納ケース付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

8,620 円(税抜)/ 9,482 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/09 07:23現在)

商品入数 1 販売単位 St
ウェブカタログ画像
  • 1000V絶縁

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top