品番 : EA640XW-4
品名 : [24個組] 絶縁工具セット
仕様
| <セット内容> | 24点セット ●(1/2”)ソケット:10、11、12、13、14、17、19mm ●片口スパナ:10、11、12、13、14、17、19mm ●200mm(1/2”)T型ハンドル ●200mmペンチ ●160mmニッパー ●(-)ドライバー:0.4×2.5、0.8×4、1.0×5.5、1.2×6.5 ●(+)ドライバー:♯0、♯1、♯2 |
(1/2”)ソケット | 対辺: 10mm(外径:18mm、全長:55mm) 11mm(外径:20mm、全長:55mm) 12mm(外径:20.4mm、全長:55mm) 13mm(外径:21.5mm、全長:55mm) 14mm(外径:23mm、全長:55mm) 17mm(外径:26.3mm、全長:55mm) 19mm(外径:28.4mm、全長:55mm) |
|---|---|---|---|
| 片口スパナ | 10mm、11mm(全長:140mm) 12mm、13mm(全長:155mm) 14mm(全長:160mm) 17mm(全長:170mm) 19mm(全長:190mm) |
T型ハンドル | 差込角:1/2” 全長:200mm ハンドル幅:160mm 重量:563g |
| ペンチ | 全長:200mm 重量:321g 切断能力:2.0mm(鉄線) |
ニッパー | 全長:160mm 重量:208g 切断能力:1.6mm(鉄線) |
| (-)ドライバー | 0.4×2.5(軸長:75mm) 0.8×4.0(軸長:100mm) 1.0×5.5(軸長:125mm) 1.2×6.5(軸長:150mm) |
(+)ドライバー | ♯0(軸径:3mm、軸長:60mm) ♯1(軸径:5mm、軸長:80mm) ♯2(軸径:6mm、軸長:100mm) |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ケースサイズ | 420(W)×80(D)×310(H)mm |
| 重量 | 4.1kg | ||
| 1000V絶縁 | |||
| ハンドルは耐火性と耐高温性を備えた特殊断熱材採用 | |||
| 錆びにくく耐腐食性があり、耐久性があり長寿命です。 | |||
| クロムバナジウム鋼製のため、高硬度で靭性に優れています。 | |||
| ケース付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
75,900 円(税抜)/ 83,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 15:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0210ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
